POMPĂ STANDARD SPFG10SSS Pompă cu diafragmă dublă, 41 Gpm max., Santoprene, Conexiune cu un singur colector, Dimensiune 1 1/2 inch | CH6RNM 454U32

STANDARD PUMP Pompă cu diafragmă dublă SPFG10SSS, 41 Gpm max., Santoprene, conexiune la un singur colector, dimensiune 1 1/2 inch

În stoc
Articol: CH6RNM Model: SPFG10SSSCrucea Ref: 454U32

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,947.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă diafragmatică
Respectarea agențieiATEX.jpg, CE.png
Dimensiunea intrării aerului1/2 FNPT
Material de bilăSantopreneR
Verificați materialul scaunului316 oțel inoxidabil
Înălţime16 13 / 64 "
Material carcasă316 oțel inoxidabil
Dimensiune intrare / ieșire1 1 / 2 "
Lungime16 5 / 16 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. curgere41 g / min
Max. Flux GPM41 g / min
Max. Presiunea de funcționare120 psi
Max. Temp.180 de grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată16 "
Autoamorsare umedă29 ft.
Tipul supapeiMinge
Garanție1 ani
Lăţime8 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD PUMP Pompă cu diafragmă dublă SPFG10SSS, 41 Gpm max., Santoprene, conexiune la un singur colector, dimensiune 1 1/2 inch
€9,947.87 /unitate