Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09100.050.0600 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 1/2 Inch 6 Inch, 10PK | AG2KXL 31KL68

GRAINGER U09100.050.0600 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel carbon 1/2 inch 6 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KXL Model: U09100.050.0600Crucea Ref: 31KL68
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
€22.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei6"
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.875 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3568
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09100.050.0600 Manșon ancorare piuliță hexagonală oțel carbon 1/2 inch 6 inch, 10 buc.
€22.02 /ambalaj