Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09200.025.0312 Manșon Anchor Flt Carbon Steel 1/4 inch 3-1/8 inch, 50PK | AG2KXX 31KL79

GRAINGER U09200.025.0312 Manșon de ancorare Flt oțel carbon 1/4 inch 3-1/8 inch, 50PK

În stoc
Articol: AG2KXX Model: U09200.025.0312Crucea Ref: 31KL79
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
€64.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3.125 "
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.125 "
Dimensiune de filet10
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1694

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09200.025.0312 Manșon de ancorare Flt oțel carbon 1/4 inch 3-1/8 inch, 50PK
€64.38 /ambalaj