Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17242.025.0075 U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AH3LCC 32TH53

GRAINGER U17242.025.0075 șurub în U Black Ox 1/4-20 țeavă 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AH3LCC Model: U17242.025.0075Crucea Ref: 32TH53
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
€7.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaOxid negru
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară2"
Lățimea interioară1.125 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2979
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.13

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17242.025.0075 șurub în U Black Ox 1/4-20 țeavă 3/4 inch, 10 buc.
€7.08 /ambalaj