Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.025.0125 U Bolt 1/4-20 Teava 1 1/4 inch | AG3AYT 32TH03

GRAINGER U17243.025.0125 Bolt U 1/4-20 Teava 1 1/4 inch

În stoc
Element: AG3AYT Model: U17243.025.0125Crucea Ref: 32TH03
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
€1.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară3"
Lățimea interioară1.75 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.025.0125 Bolt U 1/4-20 Teava 1 1/4 inch
€1.86 /unitate