Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17243.037.0300 Lungime șurub U Oțel 3/8-16 Teava 3 in | AG3AZP 32TH23

GRAINGER U17243.037.0300 Lungime șurub U Oțel 3/8-16 Teava 3 in

În stoc
Element: AG3AZP Model: U17243.037.0300Crucea Ref: 32TH23

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii3"
Lungime interioară4.125 "
Lățimea interioară3.5 "
MaterialOţel
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1332
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17243.037.0300 Lungime șurub U Oțel 3/8-16 Teava 3 in
€3.44 /unitate