Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17257.031.0078 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc | AG2KGN 31KF25

GRAINGER U17257.031.0078 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KGN Model: U17257.031.0078Crucea Ref: 31KF25
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
€20.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă U-Bolt
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală0.094 "
TipPlacă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318290000

Detalii produs:

    • Caracteristici: A 0.781, L 2.5, W 0.75, B 0.312, C 0.187, H 0.687

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17257.031.0078 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc.
€20.90 /ambalaj