Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17257.037.0137 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc | AG2KGT 31KF29

GRAINGER U17257.037.0137 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2KGT Model: U17257.037.0137Crucea Ref: 31KF29
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
€22.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă U-Bolt
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală0.094 "
TipPlacă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2871
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318290000

Detalii produs:

    • Caracteristici: A 1.375, L 3.188, W 0.75, B 0.375, C 0.219, H 0.687

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17257.037.0137 Placă cu șuruburi în U din oțel inoxidabil 304, 10 buc.
€22.83 /ambalaj