Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17273.050.0500 U-Bolt Long Tangent Steel 1/2-13 Zinc, 5PK | AG3AYB 32TG87

GRAINGER U17273.050.0500 Șurub în U Oțel tangent lung 1/2-13 zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AG3AYB Model: U17273.050.0500Crucea Ref: 32TG87
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
€66.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareazinc
Pentru dimensiunea țevii5"
Lungime interioară7 13 / 16 "
Lățimea interioară5.625 "
MaterialOţel
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2995
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563, grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17273.050.0500 Șurub în U Oțel tangent lung 1/2-13 zinc, 5 buc.
€66.97 /ambalaj