Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17274.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 inch oțel galvanizat la cald | AG2KHA 31KF36

GRAINGER U17274.037.0125 Șurub în U 3/8-16 1-1/4 inch oțel galvanizat la cald

În stoc
Articol: AG2KHA Model: U17274.037.0125Crucea Ref: 31KF36
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
€5.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară3 23 / 32 "
Lățimea interioară1 11 / 16 "
MaterialOţel
Lungimea filetului2.375 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipTangenta lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1274
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- ASTM A563 grad A

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17274.037.0125 Șurub în U 3/8-16 1-1/4 inch oțel galvanizat la cald
€5.83 /unitate