Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U17567.025.0076 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AG2KKG 31KF97

GRAINGER U17567.025.0076 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AG2KKG Model: U17567.025.0076Crucea Ref: 31KF97
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
€4.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
Lungime interioară3.125 "
Lățimea interioară1.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.041
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152046

Detalii produs:

    • Caracteristici: ASME B18.2.2- Otel inoxidabil 304

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U17567.025.0076 Șurub în U 1/4-20 3/4 inch oțel inoxidabil 304
€4.46 /unitate