Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.012.0018 Șurub mecanic #5 3/16 inch oval cu conținut scăzut de carbon, 100 buc | AG2HMZ 31JT13

GRAINGER U24210.012.0018 Șurub mecanic #5 3/16 inch oval cu conținut scăzut de carbon, 100 buc

În stoc
Articol: AG2HMZ Model: U24210.012.0018Crucea Ref: 31JT13
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
€9.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.035 - 0.043 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.217 - 0.236 "
Inaltimea capului0.083 - 0.095 "
Tip capOval
Lungime3 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.012.0018 Șurub mecanic #5 3/16 inch oval cu conținut scăzut de carbon, 100 buc
€9.76 /ambalaj