WATTS Spărgătoare de vid pentru conexiune furtun


Filtru
Tip antiretur: Spărgător de vid , Material disc: Cauciuc , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: GHT , Tip admisie: Femelă filetată , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Filet mascul , Tip priză: Filet mascul , Material scaun: Alamă , Tip supapă: Fără supapă de închidere
StilModelTip filetMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LF8BC 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€100.70
B
S-8C-F
GHTAlamă1 / 2 "180 ° F125 psi833 ° F1 / 2 "€153.10
C
8Z-4
GHTAlamă3 / 4 "180 ° F125 psi8-3 / 4 "€111.91
D
LF8FR 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€62.86
E
LFNF8 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€86.95
F
8 3 / 4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€53.34
G
LF8BI 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€13.09
A
8BI-C
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€85.94
A
8C 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€82.38
A
LF8C 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€102.94
G
LF8B 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€23.00
F
LF8 3/4
GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€66.75
H
8A 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€68.18
I
S-8C 3/8
GHTAlamă3 / 8 "180 ° F125 psi833 ° F3 / 8 "€132.49
H
LF8A 3/4
GHTAliaj de siliciu din cupru fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€85.23
J
NF-8I
GHTAlamă3 / 4 "180 ° F125 psiNF833 ° F3 / 4 "€76.54
K
8AC 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€109.24
G
8B 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€18.37
L
8P 3/4
GHTTermoplastic armat3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€15.91
M
S-8 1/2
GHTAlamă1 / 2 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F1 / 2 "€127.13
D
8FR 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar8FR-3 / 4 "€50.26
N
S8-PC-NPSM
GHTAlamă1 / 2 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F1 / 2 "€182.62
K
LF8AC 3/4
GHTAliaj de siliciu din cupru fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€137.87
A
8BC 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€80.12
E
NF-8 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 BarNF833 de grade F3 / 4 "€63.78
G
8BI 3/4
GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€10.47
O
S-8C 1/2
NPTFAlamă1 / 2 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F1 / 2 "€144.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?