Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF8AC 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu | BY8EUE 0792092

WATTS Disruptor de vid LF8AC 3/4 pentru conexiune furtun, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu

În stoc
Articol: BY8EUE Model: LF8AC 3/4Crucea Ref: 0792092

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€137.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de racord cu furtun
Finisaj corporalChrome
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru8.6 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF8
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFilet mascul
FiltruNu
Tip filetGHT
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Spărgător de vid pentru conexiune furtun, dimensiune de 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu

Variante de produs

ProdusModelTip filetMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS 8BC 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY7GHQ 0065986 8BC 3/4GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€80.11
WATTS S-8C 1/2 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFAlamă1 / 2 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F1 / 2 "€144.12
WATTS LF8B 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€23.00
WATTS LF8C 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€102.93
WATTS LF8BC 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GHTAlama fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€100.70
WATTS LF8A 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GHTAliaj de siliciu din cupru fără plumb3 / 4 "180 de grade F8.6 BarLF833 de grade F3 / 4 "€85.22
WATTS 8C 3/4 Conexiune furtun Disruptor de vid, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY9EGB 0061985 8C 3/4GHTAlamă3 / 4 "180 de grade F8.6 Bar833 de grade F3 / 4 "€82.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Disruptor de vid LF8AC 3/4 pentru conexiune furtun, dimensiune 3/4 inch, aliaj de cupru siliciu
€137.88 /unitate