Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.019.0350 Machine Screw #10 3-1/2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNT 31JT35

GRAINGER U24210.019.0350 Șurub mecanic #10 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HNT Model: U24210.019.0350Ref. cruce: 31JT35 / 127K81

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€55.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime3.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9932
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.019.0350 Șurub mecanic #10 3-1/2 inch oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.
€55.09 /ambalaj