Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.031.0400 Șurub mecanic 5/16 inch 4 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc | AG2HPA 31JT42

GRAINGER U24210.031.0400 Șurub mecanic 5/16 inch 4 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Element: AG2HPA Model: U24210.031.0400Ref. cruce: 31JT42 / 127K88
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
€86.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.557 - 0.590 "
Inaltimea capului0.198 - 0.216 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.031.0400 Șurub mecanic 5/16 inch 4 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€86.65 /ambalaj