Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.031.0500 Șurub mecanic 5/16 inch 5 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc | AG2HPB 31JT43

GRAINGER U24210.031.0500 Șurub mecanic 5/16 inch 5 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HPB Model: U24210.031.0500Ref. cruce: 31JT43 / 127K89
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
€100.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.557 - 0.590 "
Inaltimea capului0.198 - 0.216 "
Tip capRundă
Lungime5"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1636
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.031.0500 Șurub mecanic 5/16 inch 5 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 50 buc.
€100.77 /ambalaj