Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24210.037.0200 Machine Screw 3/8 Inch 2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HPD 31JT45

GRAINGER U24210.037.0200 Șurub mecanic 3/8 inch 2 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2HPD Model: U24210.037.0200Ref. cruce: 31JT45 / 127K91
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
€91.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.670 - 0.708 "
Inaltimea capului0.237 - 0.256 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5736
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24210.037.0200 Șurub mecanic 3/8 inch 2 inch rotund din oțel cu conținut scăzut de carbon, 100 buc.
€91.31 /ambalaj