Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24522.008.0050 Machine Screw Pan 2-56 X 1/2 Length, 100PK | AF6PVP 1ME91

GRAINGER U24522.008.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AF6PVP Model: U24522.008.0050Crucea Ref: 1ME91
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.155 "
Inaltimea capului0.053 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24522.008.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/2 lungime, 100 buc.
€15.81 /ambalaj