Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24522.016.0031 Machine Screw Pan 8-32 X 5/16, 100PK | AF6PVV 1MU22

GRAINGER U24522.016.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 5/16, 100 buc

În stoc
Articol: AF6PVV Model: U24522.016.0031Ref încrucișat: 1MU22 / 126U03
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
€6.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.306 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB69 la B100
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24522.016.0031 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 5/16, 100 buc
€6.24 /ambalaj