Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24540.031.0400 Șurub plat plat 5/16-18 X 4 Lungime, 50PK | AH3EUW 31KJ17

GRAINGER U24540.031.0400 Șurub plat plat 5/16-18 X 4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EUW Model: U24540.031.0400Ref. cruce: 31KJ17 / 127N92
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
€65.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6182
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24540.031.0400 Șurub plat plat 5/16-18 X 4 lungime, 50 buc.
€65.62 /ambalaj