Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24540.037.0400 Șurub plat plat 3/8-16 X 4 Lungime, 50PK | AG2KRM 31KJ21

GRAINGER U24540.037.0400 Șurub plat plat 3/8-16 X 4 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KRM Model: U24540.037.0400Ref. cruce: 31KJ21 / 127N96

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€138.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 - 0.717 "
Tip capPlat
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3922
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158085

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24540.037.0400 Șurub plat plat 3/8-16 X 4 lungime, 50 buc.
€138.28 /ambalaj