Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U24862.013.0050 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/2, 100PK | AG2HPG 31JT48

GRAINGER U24862.013.0050 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/2, 100 buc

În stoc
Articol: AG2HPG Model: U24862.013.0050Crucea Ref: 31JT48

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€5.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.303 - 0.321 "
Inaltimea capului0.074 - 0.086 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318154000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U24862.013.0050 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/2, 100 buc
€5.65 /ambalaj