Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25120.015.0050 Wood Screw Flat #7 1/2 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FTK 31JE34

GRAINGER U25120.015.0050 Șurub pentru lemn plat #7 1/2 inch Phillips din oțel, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FTK Model: U25120.015.0050Cross Ref: 31JE34 / 400H79
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
€7.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.268 - 0.305 "
Inaltimea capului0.091 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Mărimea#7
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0922
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25120.015.0050 Șurub pentru lemn plat #7 1/2 inch Phillips din oțel, 100 buc.
€7.67 /ambalaj