Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25710.016.0100 Șurub pentru lemn rotund #8 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc | AG2FYC 31JF59

GRAINGER U25710.016.0100 Șurub pentru lemn rotund #8 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FYC Model: U25710.016.0100Ref. cruce: 31JF59 / 163R42
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
€42.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 - 0.309 "
Inaltimea capului0.107 - 0.12 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOţel
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2776
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25710.016.0100 Șurub pentru lemn rotund #8 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.
€42.33 /ambalaj