Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25711.019.0100 Șurub pentru lemn rotund #10 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc | AG2FYT 31JF73

GRAINGER U25711.019.0100 Șurub pentru lemn rotund #10 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FYT Model: U25711.019.0100Ref. cruce: 31JF73 / 163R56
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
€93.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaZinc galben
Cap Dia.0.334 - 0.359 "
Inaltimea capului0.123 - 0.137 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialOţel
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25711.019.0100 Șurub pentru lemn rotund #10 Phillips din oțel de 1 inch, 100 buc.
€93.41 /ambalaj