Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25880.016.0075 Șurub pentru lemn înecat #8 cu fantă din oțel de 3/4 inch, 100 buc | AG2FZE 31JF84

GRAINGER U25880.016.0075 Șurub pentru lemn înecat #8 cu fantă din oțel de 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FZE Model: U25880.016.0075Ref. cruce: 31JF84 / 163R67
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
€10.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.292 - 0.332 "
Inaltimea capului0.126 - 0.152 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25880.016.0075 Șurub pentru lemn înecat #8 cu fantă din oțel de 3/4 inch, 100 buc.
€10.58 /ambalaj