Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25880.024.0175 Șurub pentru lemn #14 Fantă din oțel de 1-3/4 inch, 100 buc | AG2FZQ 31JF95

GRAINGER U25880.024.0175 Șurub pentru lemn #14 Fantă din oțel de 1-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FZQ Model: U25880.024.0175Ref. cruce: 31JF95 / 163R78
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
€30.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 - 0.507 "
Inaltimea capului0.197 - 0.232 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime1.75 "
MaterialOţel
Mărimea#14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8928
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25880.024.0175 Șurub pentru lemn #14 Fantă din oțel de 1-3/4 inch, 100 buc.
€30.29 /ambalaj