Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.013.0100 Metal Screw Hex #6 1 Inch Length, 100PK | AH3EFC 31JM75

GRAINGER U28100.013.0100 Șurub metalic hexagonal nr. 6 1 inchi lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EFC Model: U28100.013.0100Ref. cruce: 31JM75 / 155V76
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
€9.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 - 0.048 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.013.0100 Șurub metalic hexagonal nr. 6 1 inchi lungime, 100 buc.
€9.67 /ambalaj