Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30105.017.0250 Șurub multimaterial din oțel plat #9 2-1/2 inch, 200 buc | AG2GJH 31JJ10

GRAINGER U30105.017.0250 Șurub multimaterial din oțel plat #9 2-1/2 inch, 200 buc

În stoc
Articol: AG2GJH Model: U30105.017.0250Crucea Ref: 31JJ10

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub multi-material
Tipul de unitateStea
Dimensiunea șoferuluiT20
finalizareaZinc galben
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Mărimea#9
Sistem de măsurareInch
Tip filetFir parțial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1966
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30105.017.0250 Șurub multimaterial din oțel plat #9 2-1/2 inch, 200 buc
€32.28 /ambalaj