Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30577.050.0001 Flanșă de ancorare din oțel carbon zinc 5/8 inch, 25 buc | AG2FPE 31JC58

GRAINGER U30577.050.0001 Flanșă de ancorare din zinc oțel carbon 5/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2FPE Model: U30577.050.0001Crucea Ref: 31JC58
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
€34.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime2"
MaterialZincat, oțel carbon
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipFlanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30577.050.0001 Flanșă de ancorare din zinc oțel carbon 5/8 inch, 25 buc.
€34.16 /ambalaj