FABORY L07000.240.0200 Socket Head Cap Screw, 200mm Length, M24 x 3 Thread Size, Class 12.9, 15PK | CG7VKX 164D35

FABORY L07000.240.0200 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 200 mm, dimensiune filet M24 x 3, clasa 12.9, 15PK

În stoc
Articol: CG7VKX Model: L07000.240.0200Crucea Ref: 164D35

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€196.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x3
Dimensiunea unității19 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.36 mm
Inaltimea capului24.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime200mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului85 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M24
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.2472
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.240.0200 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 200 mm, dimensiune filet M24 x 3, clasa 12.9, 15PK
€196.78 /ambalaj