Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30578.037.0001 Ancoră fără flanșă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 50 buc | AG2FPM 31JC66

GRAINGER U30578.037.0001 Ancoră fără flanșă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2FPM Model: U30578.037.0001Crucea Ref: 31JC66
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
€187.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1 9 / 16 "
Material303 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1-9/16 "
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipNon-flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30578.037.0001 Ancoră fără flanșă din oțel inoxidabil 1/2 inch, 50 buc.
€187.59 /ambalaj