Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31702.025.0150 Drilling Screw 1/4-14 1-1/2 Length, 50PK | AG2KTB 31KJ40

GRAINGER U31702.025.0150 Surub de foraj 1/4-14 1-1/2 Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AG2KTB Model: U31702.025.0150Crucea Ref: 31KJ40
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
€12.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.367 - 0.375 "
Lungime1.5 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.630

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4167
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31702.025.0150 Surub de foraj 1/4-14 1-1/2 Lungime, 50PK
€12.40 /ambalaj