Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31702.025.0200 Surub de foraj 1/4-14 2 Lungime, 50PK | AG2KTC 31KJ41

GRAINGER U31702.025.0200 Șurub de foraj 1/4-14 2 lungime, 50 buc

În stoc
Articol: AG2KTC Model: U31702.025.0200Ref. cruce: 31KJ41 / 156F98
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
€17.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capSpălător hexagonal cu neopren
Lățime hexagonală0.367 - 0.375 "
Lungime2"
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.630

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5306
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31702.025.0200 Șurub de foraj 1/4-14 2 lungime, 50 buc
€17.42 /ambalaj