Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.013.0037 Drilling Screw 6-20 3/8 Length, 200PK | AH3EDX 31JJ42

GRAINGER U31810.013.0037 Șurub de foraj 6-20 3/8 lungime, 200 buc

În stoc
Articol: AH3EDX Model: U31810.013.0037Crucea Ref: 31JJ42
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
€7.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2164
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.013.0037 Șurub de foraj 6-20 3/8 lungime, 200 buc
€7.47 /ambalaj