HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Ștecher, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon | CE6RXV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ștecher HBL28CM11, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon

Articol: CE6RXV Model: HBL28CM11
€122.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.75 "
Lungime2.33 "
MaterialNailon
Max. HP3
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL21-30P
Număr de poli4
Număr de fireÎmpământare cu 5 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj120 / 208 VAC
wattage6240 W
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ștecher HBL28CM11, 30A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire, galben, nailon
€122.82 /unitate