Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.013.0075 Surub de foraj #6-20 3/4 Lungime, 200PK | AG2GKT 31JJ44

GRAINGER U31810.013.0075 Surub de foraj #6-20 3/4 Lungime, 200PK

În stoc
Articol: AG2GKT Model: U31810.013.0075Crucea Ref: 31JJ44
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
€6.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.244 - 0.250 "
Inaltimea capului0.08 - 0.093 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 - 0.25 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.013.0075 Surub de foraj #6-20 3/4 Lungime, 200PK
€6.23 /ambalaj