Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.019.0125 Șurub hexagonal nr. 10-16 Drv 3, 100PK | AG2GLE 31JJ55

GRAINGER U31810.019.0125 Șurub hexagonal nr. 10-16 Drv 3, 100 buc.

În stoc
Element: AG2GLE Model: U31810.019.0125Crucea Ref: 31JJ55
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
€11.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.105 - 0.12 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3848
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.019.0125 Șurub hexagonal nr. 10-16 Drv 3, 100 buc.
€11.17 /ambalaj