Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33190.009.0034 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.375 Inch Dome, 500PK | AG2WGW 32MJ65

GRAINGER U33190.009.0034 Nit oarbă 3/32 inch X 0.375 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WGW Model: U33190.009.0034Ref. cruce: 32MJ65 / 163X29

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#41
Grip Range0.126 - 0.250 "
Cap Dia.0.178 - 0.198 "
Inaltimea capului0.032 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.097 - 0.100 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 32 "
Lungimea nitului0.375 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)70 lbs.
Forța de tracțiune80 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.139
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33190.009.0034 Nit oarbă 3/32 inch X 0.375 inch Dom, 500 buc.
€21.39 /ambalaj