Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33610.012.0045 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.547 Inch Dome, 500PK | AG2WVK 32MM96

GRAINGER U33610.012.0045 Nit oarbă 1/8 inch X 0.547 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WVK Model: U33610.012.0045Ref. cruce: 32MM96 / 164A13
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
€68.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.251 - 0.312 "
Cap Dia.0.224 - 0.252 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.547 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)240 lbs.
Forța de tracțiune280 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33610.012.0045 Nit oarbă 1/8 inch X 0.547 inch Dom, 500 buc.
€68.90 /ambalaj