Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33610.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK | AG2WVR 32MN03

GRAINGER U33610.015.0055 Nit oarbă 5/32 inch X 0.562 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WVR Model: U33610.015.0055Cross Ref: 32MN03 / 5RTX8, 164A19
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
€92.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.251 - 0.312 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.065 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.562 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)350 lbs.
Forța de tracțiune480 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8676
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33610.015.0055 Nit oarbă 5/32 inch X 0.562 inch Dom, 500 buc.
€92.07 /ambalaj