Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AH3KBM Model: U33620.015.0052Ref. cruce: 32MN28 / 164A34
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
€37.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Calitate19
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Număr52
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.425 "
Tip nitCapat inchis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)350 lbs.
StilNitu cu capăt închis
Forța de tracțiune480 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7204
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Nit oarbă 5/32 inch X 0.425 inch, 500 buc.
€37.75 /ambalaj