Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33620.018.0062 Nit oarbă 3/16 inch X 0.471 inch, 250PK | AG2WWG 32MN34

GRAINGER U33620.018.0062 Nit oarbă 3/16 inch X 0.471 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WWG Model: U33620.018.0062Crucea Ref: 32MN34
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
€30.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.356 - 0.394 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.471 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)500 lbs.
Forța de tracțiune690 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5814
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33620.018.0062 Nit oarbă 3/16 inch X 0.471 inch, 250 buc.
€30.12 /ambalaj