Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33900.018.6466 Nit orb 3/16 inch X 0.626 inch Dom, 250PK | AG2WZA 32MP20

GRAINGER U33900.018.6466 Nit oarbă 3/16 inch X 0.626 inch Dom, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WZA Model: U33900.018.6466Ref. cruce: 32MP20 / 164C03

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€43.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.189 - 0.378 "
Cap Dia.0.356 - 0.394 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.626 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)583 lbs.
Forța de tracțiune695 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1592
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33900.018.6466 Nit oarbă 3/16 inch X 0.626 inch Dom, 250 buc.
€43.05 /ambalaj