Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34121.012.0412 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.900 Inch Dome, 500PK | AG2WLL 32MK67

GRAINGER U34121.012.0412 Nit oarbă 1/8 inch X 0.900 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WLL Model: U34121.012.0412Ref încrucișat: 32MK67 / 163Y23
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
€34.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.626 - 0.750 "
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.9 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)170 lbs.
Forța de tracțiune220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7456
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34121.012.0412 Nit oarbă 1/8 inch X 0.900 inch Dom, 500 buc.
€34.75 /ambalaj