Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34133.018.6365 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.563 Inch Flange, 250PK | AG2XBH 32MR59

GRAINGER U34133.018.6365 Nit oarbă 3/16 inch X 0.563 inch flanșă, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2XBH Model: U34133.018.6365Ref. cruce: 32MR59 / 164C57
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
€63.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.126 - 0.315 "
Cap Dia.0.600 - 0.650 "
Inaltimea capului0.092 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.563 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)583 lbs.
Forța de tracțiune695 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5894
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34133.018.6365 Nit oarbă 3/16 inch X 0.563 inch flanșă, 250 buc.
€63.19 /ambalaj