Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34142.025.0086 Nit orb 1/4 inch X 0.625 inch Dom, 100PK | AG2WRT 32MM03

GRAINGER U34142.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.625 inch Dom, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2WRT Model: U34142.025.0086Ref. cruce: 32MM03 / 163Z46
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
€68.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.313 - 0.375 "
Cap Dia.0.475 - 0.525 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.625 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1700
Forța de tracțiune2100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34142.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.625 inch Dom, 100 buc.
€68.78 /ambalaj