Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34330.025.0086 Nit orb 1/4 inch X 0.556 inch Dom, 100PK | AG2XBT 32MR71

GRAINGER U34330.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.556 inch Dom, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2XBT Model: U34330.025.0086Ref. cruce: 32MR71 / 164C66
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
€167.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNituri Oarbe Structurale
Dimensiunea burghiuluiG
Grip Range0.080 - 0.375 "
Cap Dia.0.530 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.261 - 0.276 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.556 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)2243
Forța de tracțiune1839 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8788
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34330.025.0086 Nit oarbă 1/4 inch X 0.556 inch Dom, 100 buc.
€167.66 /ambalaj