Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U38160.025.0002 Șaibă 1/4 șurub oțel 9/16 diametru exterior, 100BUC | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 Șaibă 1/4 șuruburi oțel 9/16 diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AG9WMT Model: U38160.025.0002Ref încrucișat: 22UF33 / 156C44
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
€5.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.9 / 16 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.047 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1202
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U38160.025.0002 Șaibă 1/4 șuruburi oțel 9/16 diametru exterior, 100 buc.
€5.45 /ambalaj